スチールスカートハンガー1段 2本組

スチールスカートハンガー1段 2本組 - シンコハンガースチールスカートハンガー1段 2本組 - シンコハンガー
(1件のレビュー)
材質本体:鉄・クロームメッキ ジョイント;ポリプロピレン 滑り止め:ゴム質樹脂幅(cm)3長さ(cm)26.5高さ(cm)13.5収納枚数(枚)1内容量1セット(2本)
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05795624-
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05795624
2017-05-23
用途: スラックスを吊るのに使用
その他業種

クリップの位置が外側から測ったときに20㎝~11㎝程度の幅で自由に調節でき、2段掛けることができ、またフックの位置が回るので左右関係なく掛けられるのでいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする