曜日別特売

スラックスハンガー2本組 PVC

スラックスハンガー2本組 PVC - シンコハンガースラックスハンガー2本組 PVC - シンコハンガー
材質本体・フック:鉄・クロームメッキ 滑り止め:ポリ塩化ビニル樹脂幅(cm)0.8長さ(cm)35高さ(cm)11.5内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05795143-
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする