ニュー・和洋ハンガー

ニュー・和洋ハンガー - シンコハンガーニュー・和洋ハンガー - シンコハンガー
(2件のレビュー)

着物も洋服も、どちらも掛けられる。

材質本体:ポリプロピレン アーム部:ABS樹脂 フック:鉄・クロームメッキ幅(cm)2.5長さ(cm)42~93高さ(cm)25.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05795737-
900
899
989(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05795737
2021-12-02
用途: 着物をかける
その他業種

全部伸ばしても女物の着物のゆきにも足りません。
また、折りたたんだ時にカチッと止まらないので、洋服をかけようとしてもずれてしまいます。着物ハンガーとしても洋服ハンガーとしても中途半端でした。

対象商品 : 05795737
2021-02-02
用途: 当方、住職でして、衣を掛けるのに使います
その他業種

和服用のハンガーは実は、掛ける部分が紐状になっているのがほとんどで、これは非常にかけにくく、また左右のバランスが悪くどちらかにかたむいてしまったりします。
その点このハンガーは、掛ける部分がプラスチック使用で安定し非常によい。後は、木製でもこよ使用で作って寺院関係に売り出せば、結構売れるかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする