シンコハンガー
ハイネックハンガー
(1件のレビュー)
材質
ポリプロピレン
幅(cm)
2.1
長さ(cm)
42~54
高さ(cm)
25~31
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05795256
-
ブルー
¥
380
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
05795265
-
ホワイト
¥
380
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
05795642
-
ピンク
オープン
取扱い終了
05795658
-
ブルー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください