シンコハンガー
メタルスカートハンガー3段
スカート3本を効率よく収納。金属クリップがしっかりキャッチ。
材質
本体:鉄・クロームメッキ ジョイント;ポリプロピレン 滑り止め:ゴム質樹脂
幅(cm)
3
長さ(cm)
31
高さ(cm)
35
収納枚数(枚)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05795633
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください