シンコハンガー
形状安定シャツ用ハンガー2P
肩幅がスライドして伸縮するのでシャツが型くずれしにくい。
材質
ポリプロピレン
幅(cm)
2.1
長さ(cm)
40~52
高さ(cm)
19.5
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05795222
-
スカイブルー
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05795238
-
ホワイト
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05795247
-
ブラック
¥
550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください