山崎実業
ジョイントバッグハンガーSチェーン
バッグをまとめて収納できる便利な連結ハンガー。ハンガーとハンガーを引っ掛けるだけ。付属のハンガー用フックを使ってクローゼットの中に収納!壁面側なら縦に4段連結可能!
材質
ハンガー・ドア用フック:スチール(粉体塗装)、ハンガー用フック:スチール(クロームメッキ)
質量(g)
約630
耐荷重(kg)
ハンガー1つにつき:約1
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05797952
6510
約7.5×8×77
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
7日以内出荷
05797968
06511
約7.5×8×77(ドア用フック使用時)
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください