山崎実業
傘立て Xチェンジ MR-SV
(1件のレビュー)
スチールメッシュとロッドを使った多彩なフォルムとデザイン。玄関の雰囲気に合わせて選べる
カラーバリエーション。
材質
本体:スチール(粉体塗装・クロームメッキ)、口蓋・台座:ポリスチレン樹脂、マット:合成ゴム
収納数
約12本
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05797794
5570
約1350
約22.5×22.5×45
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
05797803
5582
約1500
約21.5×21.5×45
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください