曜日別特売

ニューペットボトルブラシ

ニューペットボトルブラシ - アイワニューペットボトルブラシ - アイワニューペットボトルブラシ - アイワニューペットボトルブラシ - アイワニューペットボトルブラシ - アイワニューペットボトルブラシ - アイワニューペットボトルブラシ - アイワニューペットボトルブラシ - アイワ

窓のサンやベランダなど、水道ホースの届かないところも水洗いできます。
持ち運びに便利でアウトドアやレジャーにも最適です。
ペットボトルに液体洗剤を入れて、ご使用いただく事も出来ます。
いらなくなった別途ボトルの再利用が出来ます。
ブラシ面が大きく、角度が付いてさらに使いやすくなりました。

使用場所キッチン材質ブラシ台:ポリエチレン、ブラシ:ポリプロピレン寸法(mm)60×50×115質量(g)43繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05791546-ハード
580
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
05791555-ソフト
580
499
549(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする