ペットボトルハンガー

ペットボトルハンガー - アイワペットボトルハンガー - アイワペットボトルハンガー - アイワペットボトルハンガー - アイワペットボトルハンガー - アイワペットボトルハンガー - アイワペットボトルハンガー - アイワ

ペットボトルの厚みが服の中にでき風通しが良く、日差しの弱い日など、特に乾きにくい脇の部分も乾きやすくなります。
ペットボトルを3本付けるとパーカーも簡単に干せます。
使用しない時はペットボトルを外せば、かさばらず便利です。
ドア枠などに掛けられる便利なフック付です。

材質本体・付属品:ポリプロピレン、バネ:鋼線寸法(mm)120×100×160質量(g)52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05791598-
680
599
659(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする