曜日別特売

レールDE部屋干し

レールDE部屋干し - アイワレールDE部屋干し - アイワレールDE部屋干し - アイワレールDE部屋干し - アイワレールDE部屋干し - アイワ

引き戸とレールの隙間に差し込むだけ、取付・取外しが簡単です。
サッシ窓にもご使用できます。
金具フックを取り外せるので、左右どちらの引き戸でもご使用できます。
使用後はコンパクトに折りたためるため、スッキリと収納出来ます。

用途雨の日に。下着干しに。花粉対策に。黄砂飛来時に。仕様5本掛材質支柱部:ABS樹脂、アーム部:ポリプロピレン、金具:ステンレス、保護シート:合成ゴム寸法(mm)300×255×80質量(g)145耐荷重(kg)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05791616-
680
599
659(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする