布団専用ダニクリーン

布団専用ダニクリーン - アイワ布団専用ダニクリーン - アイワ布団専用ダニクリーン - アイワ布団専用ダニクリーン - アイワ
(1件のレビュー)

通常の掃除機のヘッドを差し替えるだけで、ふとんに着いたダニ、花粉、ホコリをスムーズに吸引します。
ウェーブローラーを採用。ふとんを吸い込まず、生地を傷めません。
ダブル・エチケットブラシを採用。ペットの毛や糸くずも逃がしません。

材質本体:ABS樹脂、ローラー部:ポリプロピレン、エチケットブラシ:ナイロン(パイル100%)寸法(mm)280×200×57質量(g)240適合害虫ダニ利用場所屋内内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05791582-
1,980
1,690
1,859(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: マットレスの掃除
サービス業

軽くて使いやすさはあるものの、反面、接続部が取れやすくて作業の継続が安定して行えなかった。
また、パッケージに触った感じを実感してもらうための小窓があいており、個人的には、開封後、使用前に消毒のための作業が必要となり残念。
丸洗いできる構造は、なかなか良いと感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする