曜日別特売

ズレなーいベンザシート無地2枚組

ズレなーいベンザシート無地2枚組 - サンコー[日用品]ズレなーいベンザシート無地2枚組 - サンコー[日用品]ズレなーいベンザシート無地2枚組 - サンコー[日用品]ズレなーいベンザシート無地2枚組 - サンコー[日用品]
(1件のレビュー)

取付簡単。ズレないベンザシート。

材質
表面:ポリエステル100%
裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
使用場所トイレ幅(cm)10.5長さ(cm)40高さ(cm)0.3内容量1パック(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05792097KA-21ピンク
910
899
989(税込)
当日出荷
05792106KA-22ブルー
910
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05792097
2017-10-22
用途: 便座シート
サービス業

思っていたより、厚手で、ふっくらで、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする