便座すき間テープ

便座すき間テープ - サンコー[日用品]便座すき間テープ - サンコー[日用品]便座すき間テープ - サンコー[日用品]便座すき間テープ - サンコー[日用品]便座すき間テープ - サンコー[日用品]便座すき間テープ - サンコー[日用品]便座すき間テープ - サンコー[日用品]便座すき間テープ - サンコー[日用品]
(1件のレビュー)

掃除しづらいすきまの汚れを防ぎます。

材質
表面:ポリエステル100%
裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
使用場所トイレ幅(cm)8長さ(cm)58高さ(cm)0.3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05792036OD-50ピンク
オープン
499
549(税込)
当日出荷
05792045OD-51ブルー
オープン
499
549(税込)
当日出荷
05792054OD-52グリーン
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05792036
2018-04-10
用途: 便座の下に貼り付ける

取り付けがスムースに出来て良かった洗って又使えるので非常に便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする