便座用取っ手

便座用取っ手 - サンコー
(4件のレビュー)

手を汚さず衛生的。

材質
本体:ABS樹脂
接着部:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系
使用場所トイレ幅(cm)6.5長さ(cm)10.5耐熱温度(℃)80高さ(cm)2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05792063AE-06
オープン
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

便座取っ手 t&v サンコーSANKO
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05792063
2021-02-03
用途: 便座の上げ下げ
そば畔上飲食業

とても良い商品ですが、両面テープが弱いです。
私は、コーキングで取り付けしました。

対象商品 : 05792063
2020-06-08
用途: 小さい子たちのトイレ使用時用

子供たちが便座を上げるときに鷲掴みになるのを予防するために購入。サイズの調整がが必要でしたが、取り付け後は便座を直接持たなくても上げられるようになったので大正解でした。

対象商品 : 05792063
2018-02-25
用途: 便座
その他業種

こういう機能のある製品があること自体知りませんでしたが,使ってみると,コスパがとてもよくて満足しています.

対象商品 : 05792063
2017-04-03
用途: トイレの便座を持ち上げるときに.
その他業種

手を汚すことなく便座を持ち上げられるので重宝しています.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする