シービージャパン
スタックバケット
材質
[本体・蓋]ポリプロピレン
形状
角型
容量(L)
38
幅(cm)
41
長さ(cm)
37.5
高さ(cm)
41.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フタ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05793628
-
ネイビー
¥
3,000
取扱い終了
05793637
-
レッド
¥
3,000
取扱い終了
05793646
-
ブラウン
¥
3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください