換気扇カバー団地用

換気扇カバー団地用 - エムエーパッケージング換気扇カバー団地用 - エムエーパッケージング
(3件のレビュー)
使用場所換気扇まわり材質アルミ箔・難燃性不織布幅(cm)30長さ(cm)31高さ(cm)4.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0579728675328
オープン
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05797286
2024-08-15
用途: 換気扇のメンテナンス時

近くのホームセンターには、最近在庫がないので、助かります。
梱包も丁寧です。別の通販会社で購入した時は、メチャクチャに潰れていたことがありました。これからも、よろしくお願いします。

対象商品 : 05797286
2022-12-15
用途: 台所の換気扇に取付て使用しています。
その他業種

専用品として常用しています。使用上の不具合は無く、大変満足しています。有り難うございました。

対象商品 : 05797286
2021-12-27
用途: 社員寮アパートの換気扇
サービス業

換気扇専用のフィルターが無く困っていたが汎用のこのフィルターを着けて問題解決

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする