曜日別特売

レンジフードフィルター 切れてるタイプ(お徳用10枚)

レンジフードフィルター 切れてるタイプ(お徳用10枚) - エムエーパッケージングレンジフードフィルター 切れてるタイプ(お徳用10枚) - エムエーパッケージング
(17件のレビュー)

レンジフードの油煙をキャッチ!
レンジフードの汚れを防ぎます。

寸法(mm)460×620仕様徳用10枚、浅・深型兼用付属品着脱テープ8枚材質難燃性不織布内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0579756675298
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-20
用途: レンジのフィルター

レンジフードは、だいたい、寸法が決まっている。この商品は、汎用サイズとして、すでに切れているタイプでなので、たいへん使いやすい。いちいちサイズカットする手間が省ける分、頻繁に交換しようという気持ちになる。クリーンなキッチンが維持できて、気分が良い。

対象商品 : 05797566
2023-08-30
用途: ガスレンジの汚れ保護
その他業種

以前は同メーカーの切り取れるタイプを使っていたのですが、こちらはピッタリのサイズなので、しかも大判なので、こちらに変えました。

2が参考にしています
対象商品 : 05797566
2021-12-04
用途: 厨房のレンジフードに
不動産業

厨房のレンジフードにぴったりの大きさです。厚みが最適かどうかわかりませんが、必要なら重ねて使います。

1が参考にしています
対象商品 : 05797566
2023-11-03
用途: キッチン清掃時
大村商会自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使用しています。切れているので使いやすく価格も良心的です。

対象商品 : 05797566
2021-01-05
用途: 換気扇を洗わずにすむ

こちらのフィルター専用の換気扇ではないが、換気口まわりに面ファスナー(♂)を貼り付け、このフィルターを使用しています。金属の換気扇では上から磁石で貼るなどの工夫をして換気扇をずっと洗わずに済んでいます。
ずっとこの価格であれば一生買い続けるでしょう。最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 05797566
2020-12-21
用途: 台所レンジフード内の油脂汚れ軽減

フリーサイズでは適寸に裁断するのが面倒だけど、このフィルターは丁度良い寸法になっているので、手間なく簡単に取り付けが出来る。価格も他店より安く良心的である。

1が参考にしています
対象商品 : 05797566
2021-02-17
用途: 自宅のリフォーム
ノセ工芸

簡単で、掃除も楽になり、大変喜んでいます。無くなったら又使用したいと思う

対象商品 : 05797566
2020-11-19
用途: キッチンのレンジフード
建設業・工事業

使いやすい大きさにカットしてあるので、すぐ使えます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする