ライクイット
A4ファイルトレーR CL
(1件のレビュー)
材質
スチロール樹脂
質量(g)
398
幅(cm)
33.7
長さ(cm)
25.8
収納サイズ
A4
高さ(cm)
6.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05798722
MX-20R
¥
880
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください