曜日別特売

A4ファイルユニット WH

A4ファイルユニット WH - ライクイットA4ファイルユニット WH - ライクイットA4ファイルユニット WH - ライクイットA4ファイルユニット WH - ライクイット
(2件のレビュー)
高さ(cm)9.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05798686MX-50本体・引出し/ポリプロピレン、取っ手・止め具/スチール(ユニクロメッキ)8362635
1,750
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
05798695MX-50R本体・引出し/ポリプロピレン、取っ手・止め具/スチール(ユニクロメッキ)、補強バー/スチール89333.727.7
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05798686
2020-04-29
用途: 事務で大切な書類を入れる
医療・福祉・介護関連業

A4クリアファイルに入れた書類も入り、スムーズに引き出しも動きます。100円ショップで購入した簡易ケースとは大違いで、机の上がグレードアップされた感じです。他のタイプと重ねて使用して、事務効率も上がりました。

対象商品 : 05798686
2018-05-04
用途: 書類やカタログ入れ

重ねて使えて良い!
使いやすくて良い!
手頃な価格で良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする