ライクイット
A6ファイルユニット WH
材質
本体・引出し/ポリプロピレン、取っ手/スチール、止め具/キリンス(ニッケルメッキ)
幅(cm)
20.1
長さ(cm)
14.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05798747
MX-60
342
浅
9.2
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
05798756
MX-62
653
浅2段
16.4
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
05798765
MX-70
470
深
14.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください