曜日別特売

CDファイルユニット WH

CDファイルユニット WH - ライクイットCDファイルユニット WH - ライクイット
(2件のレビュー)
収納枚数(枚)30仕様仕切板L1枚付材質本体・引出し・パーティション/ポリプロピレン、取っ手・止め具/スチール(ユニクロメッキ)ホワイト質量(g)942幅(cm)35長さ(cm)17.3高さ(cm)18.2外寸(幅×奥行×高さ)(mm)173×350×182有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)138×325×150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05798668MX-30
1,950
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05798668
2021-04-26
用途: データの保管
その他業種

以前にも購入した商品をリピート購入しました。
2個のうち1個が破損していました。前回購入した際も同じく破損があり、輸送に弱い商品かと思います。商品自体は使い勝手がよく、すぐに交換の対応をして頂きましたのでまた購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05798668
2020-06-01
用途: 録画したDVDを整理して保管した
都市企画株式会社不動産業

まとめて8個買い、4段にして使用しているが、なかなか良い。
中の区切りは2個くらいあると便利。
DVD10枚ごとに番号を付け、付箋を貼って分かりやすくしたが付箋のあると便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする