ライクイット
DVDファイルユニット WH
収納枚数(枚)
約21
仕様
仕切板L1枚付
材質
本体・引出し・パーティション/ポリプロピレン、取っ手・止め具/スチール(ユニクロメッキ)
質量(g)
1278
幅(cm)
35
長さ(cm)
26
高さ(cm)
18.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05798677
MX-40
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください