(4件のレビュー)
材質本体・パーティション/ポリプロピレン、中容器/スチロール樹脂仕様ミニボックス(クリップ)1個、仕切板3枚付質量(g)395幅(cm)18.5長さ(cm)14.5高さ(cm)18.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05798774MX-01
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05798774
2021-10-13
用途: デスクワークの時
日本ライナー株式会社建設業・工事業

後ろのマスに横に仕切りを1枚付けたら良いと思います。

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。いただいたご意見を参考に、今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 05798774
2020-12-14
用途: デスク周りの整理
その他業種

パソコン周りで使う事務用品の整理用に購入。これまでごちゃごちゃしてたのがスッキリまとまりました。ケースの色が半透明なところが圧迫感がなくていいですね。素材も思っておいたよりしっかりしているので、サイズ違いでまた購入したいです。

対象商品 : 05798774
2020-11-17
用途: デスク周りの整理
その他業種

百均のペン立てを使ってましたが、雑然としてきたので買い替えに注文しました。
デスクに置くと半透明の素材が圧迫感がなくて○。仕切りがあるので、種類ごとに分けて収納できるから助かります。素材が思っていたよりしっかりしていたので、こちらのシリーズで他のアイテムも買い増ししようかと思います。

対象商品 : 05798774
2017-10-24
用途: 引出がない机なので、文具類を整理するために、このオーガナイザーミニを購入しました。
ファースト化工株式会社

ペン類・定規・電卓・メモ帳・クリップ・はさみ・ホチキスなど、文具類を一か所にまとめれるので、机の上がすっきりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする