ライクイット
サッとり くつ下ケース WH
仕様
仕切板2枚付
材質
本体/スチロール樹脂、仕切り/ポリプロピレン
色
ホワイト
幅(cm)
33
長さ(cm)
9.5
高さ(cm)
9.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05798616
ST-01
¥
630
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください