ライクイット
サッとり ランジェリーケース WH
仕様
仕切板2枚付
材質
本体/スチロール樹脂、仕切り/ポリプロピレン
色
ホワイト
幅(cm)
33
長さ(cm)
14
高さ(cm)
9.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05798625
ST-02
¥
770
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください