ライクイット
サッと取出しくつホルダー2P BE
色
ベージュ
材質
本体/ポリプロピレン、ストッパー/EVA樹脂
幅(cm)
26
長さ(cm)
10
高さ(cm)
13.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05798582
-
¥
550
¥
459
¥
505
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください