ライクイット
スカンジナビア バスバスケット WH
材質
ポリプロピレン
質量(g)
755
幅(cm)
45.5
長さ(cm)
35.5
高さ(cm)
25.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05798835
SCB-7
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください