曜日別特売

スタッキングランドリーバスケット WH

スタッキングランドリーバスケット WH - ライクイットスタッキングランドリーバスケット WH - ライクイット
(2件のレビュー)

2段3段とスタッキング出来るバスケット。ハンドルを垂直に立てて押し込むと支えになり、上段に積み重ね可能に。スタッキングのロック部を外せば、取っ手付きバスケットとして、洗濯物の持ち運びにも便利です。2本のハンドルにかかる荷重:5kgまで。

長さ(cm)27.7幅(cm)45.5材質ポリプロピレン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(cm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05798844203026.8M790
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
05798853203139L1040
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05798844
2019-08-09
用途: 軽めの作業材料の仕分け
その他業種

ランドリー用といった本来の用途以外の使い方をしています。
軽めの資材を種類・目的別に上(M)下(L)に分けて入れて使っています。
便利で重宝しています。

対象商品 : 05798844
2019-08-27
用途: 洗濯
製造業

自宅用ですが洗面台と洗濯機の間にちょうどよい幅でとても満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする