曜日別特売

ゴーゴーサン乳剤

ゴーゴーサン乳剤 - BASF(ビーエーエスエフ)
(2件のレビュー)

雑草発生前の土壌処理でイネ科・広葉雑草を同時に防除する。
雑草の発生を40~60日間と長期間抑制する。
土壌の種類、温度、日照などの条件によらず、安定した効果を発揮する。
作物に対する薬害の恐れが少ない。

剤形乳剤適合場所成分ペンディメタリン30.0%性状暗褐色澄明可乳化油状液体適合作物はくさい、キャベツ、レタス、非結球レタス、にんじん、うど、たまねぎ、葉たまねぎ、ねぎ、にら、かんしょ、さといも、ばれいしょ、やまのいも、にんにく、葉にんにく、こんにゃく、らっかせい、とうもろこし、飼料用とうもろこし、陸稲、麦類、小麦、食用ぎく、ソルガム、カリフラワー、アスパラガス、みしまさいこ、きく、らっきょう、とりかぶと(薬用)、りんどう、チューリップ、桑、おけら、すぎ(床替床)、ひのき(床替床)、せんきゅう、ぼうふう農林水産省登録第(号)22176毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04722664-
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-09
用途: 着色が強すぎる

黄色い絵の具のような色が付いていて、散布した場所がわかりやすいのだが、その色が散布器具に付着して1年くらいは落ちない。

対象商品 : 04722664
2024-07-04
用途: 除草作業
株式会社ハシモト建設業・工事業

除草剤と一緒に散布しました。3週間目になります発芽を抑えてくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする