曜日別特売

ゴーゴーサン粒剤

ゴーゴーサン粒剤 - BASF(ビーエーエスエフ)
(8件のレビュー)

雑草発生前の土壌処理でイネ科・広葉雑草を同時に防除する。
雑草の発生を40~60日間と長期間抑制する。
作物に対する薬害の恐れが少ない。
見かけ比重が大きいので風に飛ばされることが少なく、均一に散布ができる。

剤形微粒剤適合場所成分ペンディメタリン2.0%性状黄色細粒及び微粒適合作物麦類、陸稲、にんじん、ソルガム、とうもろこし、飼料用とうもろこし、らっかせい、パセリ、さといも、ばれいしょ、キャベツ、はくさい、レタス、アスパラガス、にんにく、たまねぎ、ねぎ、しょうが、こんにゃく、みしまさいこ、桑、チューリップ、つつじ類農林水産省登録第(号)16458毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1袋(3kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04722673-
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04722673
2024-07-09
用途: 撒きにくい

粒が細かいため撒きにくい。
もう少し粒を大きく改良してほしい。
乳剤もあるので、乳剤のほうが使いやすいが、乳剤は着色が濃くて散布器具に付着して落ちない。
総じて、あまり好きではない農薬。
土壌処理はカソロンでやって、イネ科雑草にはグリホサート系の茎葉処理剤をかけたほうが作業対効果が高いように思っている。

2が参考にしています
対象商品 : 04722673
2022-07-08
用途: つる草の除去用
運輸・通信業

これは結構な効き目があります。つる草、葛みたいなやつに使いますが、昨年秋に撒いて、春先も枯れたままで、この7月の今でも枯れたままです。今のところ、他の花とかには影響ありません。ハーブ系はまったく影響がありません。散剤なので、別の商品の空容器に詰め替えて振りまいています。

対象商品 : 04722673
2022-09-08
用途: 空地の除草
電気・ガス・熱供給・水道業

雑草発生前の土壌処理でイネ科・広葉雑草を同時に防除でき、雑草の発生を1か月間と長期間に効果がある。比重が大きいので風に飛ばされることがなく、均一に散布がでます。

対象商品 : 04722673
2020-10-14
用途: 家庭菜園
農・林・水産業

畑の廻りに使用しました、草取の手間が随分削除され助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 04722673
2018-12-18
用途: 農業
農・林・水産業

菊の定植後に散布してます。雑草の発芽抑制効果は満足してます。

対象商品 : 04722673
2018-10-06
用途: 畑の雑草防除時

近所店舗よりモノタロウ安価故注文しました。効能など特に問題無し、今後も利用したいと思います。

対象商品 : 04722673
2018-09-06
用途: 白菜の防草
農・林・水産業

散布後10日だが今のところ草の発生なし。ひと月発生なしなら効果ありと判断できる。

対象商品 : 04722673
2016-02-12
用途: ラッキョウ用
農・林・水産業

今まで他の商品を使っていましたが 情報的に 次回より使用して様子を見る予定です(価格的に魅力有り注文しました)使用後の結果が良ければ 今後使用する予定です 使用後の成果は 今年の11月以降に結果が出るでしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする