アージラン液剤

アージラン液剤 - 石原バイオサイエンス
(3件のレビュー)

イネ科から広葉まで、オールマイティな除草剤!一年生、多年生を問わず、広範囲の雑草にすぐれた除草効果を発揮します。
薬量選択性です。高薬量で使用すると難防除雑草のスギナ、セイタカアワダチソウ、ギシギシ類やワラビなどの強害雑草を防除することが出来ます。特に葉の数が多く、また葉が大きい種類の雑草ほど薬剤を取り込む量が多く、高い除草効果を発揮します。
牧草地のギシギシなどもしっかり枯らします。本剤は茎葉部および根部から吸収され、地上部はもとより、地下部の生長点にも達するので多年生雑草の地下茎を枯死させます。
雑草発生後、茎葉処理による抑草期間は通常2~3ヶ月程度です。多年生雑草は地下茎を枯殺するため極めて長い期間抑草します。

剤形液剤(原液)適合場所公園・運動場、畑成分アシュラム37.0%性状黄褐色液体適合作物さとうきび、ほうれんそう、しそ、おかひじき、桑、牧草、すぎ(下刈り)、植木等、水田作物(水田畦畔)農林水産省登録第(号)12006毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04722314-
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04722314
2024-04-06
用途: 日本芝用に購入した。
農・林・水産業

今は、この商品と組み合わせで使用しています。イネ科、広葉雑草除去に使つてます。

1が参考にしています
対象商品 : 04722314
2018-11-17
用途: 草の抑制
建設業・工事業

いつも使っていて、安心してつかえます。
1リットルのボトルタイプがあるといいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 04722314
2017-05-18
用途: コウライ芝の除草
株式会社清水建築設計室

MCPPとの混合により使用しました。 今の所問題は有りません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする