omron(オムロン)
多機能型小型インバータ MX2シリーズV1タイプ 3G3MX2-V1 通信ユニット
使用周囲温度(℃)
-10~+50
電源
インバータから供給
保存温度(℃)
-20~+65
耐振動(m/s
2
)
5.9(0.6G)、10~55Hz
使用場所
標高1000m以下、屋内(腐食ガス、塵埃のない所)
使用周囲湿度(%RH)
20~90(結露がないこと)
内容量
1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
備考
保護構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04534897
3G3AX-MX2-DRT-E
-
IP20
¥
48,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46406613
3G3AX-MX2-CRT-E
都度納期確認
IP20
¥
45,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
42日以内出荷
返品不可
46406622
3G3AX-MX2-ECT
-
開放型(IP20)
¥
97,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください