曜日別特売

ジャック・ソケット

ジャック・ソケット - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ジャック・ソケット - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ジャック・ソケット - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ジャック・ソケット - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ジャック・ソケット - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
(6件のレビュー)
材質黄銅表面処理ニッケル内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭部厚(mm)
首下長(mm)
ねじ径
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0453654317L-003A16.16.5M2.60.45
オープン
77
85(税込)
当日出荷
0453655217L-003B16.16.5M30.5
オープン
77
85(税込)
当日出荷
0453656817L-003C16.16.5#4-40UNC0.6350
オープン
77
85(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
0453657717L-003A34.87.8M2.60.45
オープン
77
85(税込)
当日出荷
0453658617L-003B34.87.8M30.5
オープン
77
85(税込)
当日出荷
0453659517L-003C34.87.8#4-40UNC0.6350
オープン
77
85(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04536568
2020-09-04
用途: DSUBコネクタの固定用

秋葉原で売っているものと同じで、安価に購入できました。

対象商品 : 04536552
2020-08-29
用途: 製品試作

基板下の間隔が6mmとなり、リードカットがしやすい。

対象商品 : 04536543
2020-06-23
用途: 試作基板の取り付け
サービス業

メスネジ部は、表記どおりM2.6 でしたが、オスネジ部はM3でした。
メスネジ部とオスネジ部でサイズが異なるのであればきちんと明記してほしい。
結局使い物になりませんでした。

4が参考にしています
対象商品 : 04536543
2018-05-13
用途: とても良い
製造業

パソコンでつかうため買いました。とても良い品物です。

対象商品 : 04536543
2015-10-06
用途: 現有のD-subコネクタはインチスタッド・ミリスタッド混在のため、ミリに統一するため。
農・林・水産業

ミリねじのほうが繊細と感じていますが、その通りでねじの食いつきや締りがスムースです。
ただし中国製など名も無いメーカーのD-subコネクタではインチスタッド付きの方がなぜか格段に安いのです、世界的にはインチが多いのかも?私はミリ派ですが。

対象商品 : 04536595
2017-10-02
用途: D-subコネクタの取付

インチネジ(#4-40UNC)表記の品を購入しましたが、インチネジはメス部分だけで、オスネジ部分はM3でした。同時購入した#4-40UNCのナットは購入する必要が無く、結局無駄な買い物になってしまいましあた。
スタッドには色々な種類のものがありますから、商品説明はもっと詳しくして欲しいです。

7が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2058:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする