ナベヤ
スイングクランプホルダーS型
安価でコンパクトなクランプです。
自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05871102
SH04035B
35
10(+0.07/0)
15
13
13
16.5
15
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
05871118
SH06045B
45
14(+0.07/0)
18
15
16
19.5
20
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
05871127
SH06053B
53
14(+0.07/0)
18
15
16
19.5
20
¥
2,490
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
3日以内出荷
05871136
SH08050A
50
16(+0.07/0)
21
15
18
23.5
21
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
05871145
SH08060A
60
16(+0.07/0)
21
15
18
23.5
21
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
05871154
SH08070A
70
16(+0.07/0)
21
15
18
23.5
21
¥
2,240
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
05871163
SH12090A
90
25(+0.07/0)
32
25
27
35.5
29
¥
3,140
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
05871172
SH12105A
105
25(+0.07/0)
32
25
27
35.5
29
¥
3,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
05871188
SH12120A
120
25(+0.07/0)
32
25
27
35.5
29
¥
5,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
05871197
SH12135A
135
25(+0.07/0)
32
25
27
35.5
29
¥
5,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
05871206
SH12150A
150
25(+0.07/0)
32
25
27
35.5
29
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
05871215
SH12090B
90
25(+0.07/0)
32
25
27
35.5
29
¥
3,140
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
05871224
SH12105B
105
25(+0.07/0)
32
25
27
35.5
29
¥
3,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
05871233
SH12120B
120
25(+0.07/0)
32
25
27
35.5
29
¥
5,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
05871242
SH12135B
135
25(+0.07/0)
32
25
27
35.5
29
¥
5,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
05871258
SH12150B
150
25(+0.07/0)
32
25
27
35.5
29
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
05871267
SH16090B
90
30(+0.07/0)
40
25
36
40.5
35.5
¥
4,120
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
05871276
SH16105B
105
30(+0.07/0)
40
25
36
40.5
35.5
¥
4,550
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
05871285
SH16120B
120
30(+0.07/0)
40
25
36
40.5
35.5
¥
5,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05871294
SH16135B
135
30(+0.07/0)
40
25
36
40.5
35.5
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
05871303
SH16150B
150
30(+0.07/0)
40
25
36
40.5
35.5
¥
7,150
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください