(10件のレビュー)

【先端】地中への単管の打ち込みに最適。樹脂製は耐衝撃性強化プラスチックを使用。単管引抜き時に地中に残りません。
【座金】単管にかぶせることにより単管上部を保護します。

適合Φ48.6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04538853-樹脂先端ミサイル
オープン
209
230(税込)
当日出荷
04538862-スチール先端ミサイル
オープン
339
373(税込)
当日出荷
04538878-スチール座金
オープン
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04538853
2024-07-21
用途: 杭先端の取り付けに
医療・福祉・介護関連業

商品の詳細について問い合わせしたところ材質はポリプロピレンで、単管パイプ外径48.6mm厚み2.4mm,1.8mm共に対応ということでしたが、厚み1.8mmの単管パイプ(スーパーライト700)にはめてみたところ結構キツキツ。ノギスで測ったところ一番大きい径で45.0mmだった。

対象商品 : 04538853
2019-05-15
用途: 単管ハウス建築

畑に単管を打ち込む際に使用したが、1.4m程埋設したが割と楽に作業できた。

1が参考にしています
対象商品 : 04538862
2016-09-05
用途: 埃の飛散防止の為の骨組み

単管を抜く時に地中に残りそうなので溶接してから打ち込みました。

1が参考にしています
対象商品 : 04538862
2021-08-06
用途: 単管の打ち込みに
株式会社喜田アイデイア製造業

単管に入る部分が短いので、固めの所に入るとすぐにキャップが斜めになってしまう。

1が参考にしています
対象商品 : 04538862
2015-05-08
用途: 単管の打ち込み

コスパ最高です。
ホムセ含めこれ以上安い物が出ない+今後これ以上単管を打ち込まない限りこれを利用しようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 04538878
2020-02-21
用途: 架台柱として単管打ち込み

単管を50cmほどガラ混じりの土中へ打ち込むのに使用。単管をそのままハンマーで叩くより打ち込みやすく、ハンマーの打面も傷まない。若干の難点は打ち込んだ後キャップが外れない。外さない用途ならそのままで良いが、外すにはリップを下から何度か叩く必要がある。

対象商品 : 04538862
2018-10-06
用途: 単管を地面に打ち込む作業
建設業・工事業

打ち込みキャップを使用しても、あまり打ち込み易くはならなかった。
作業後半は打ち込みキャップを使用しないで打ち込みした。

対象商品 : 04538853
2016-10-24
用途: 現場の区画用の杭先端。
曾根電工株式会社

打ち損じた場合、単管を抜いても脱落して土中に残らないから非常に重宝している。金属製の物は点付け溶接をしておかないと単管と一緒に抜けず、土中に残ってしまう事が多くロスである。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする