曜日別特売

エコメッシュフェンス

エコメッシュフェンス - アラオエコメッシュフェンス - アラオ
(2件のレビュー)

上部ひもに「ECO」の表記が入り、本体には再生PEを使用しています。
パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しができます。
パイプ挿入部は単管パイプ用の2パターンが交互に配置、使用するパイプによって使い分けが可能です。

用途住宅工事や道路工事などでの防護仕切や安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防塵に最適です。幅(m)1長さ(m)50材質再生ポリエチレン内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
045393251m×50mグリーン
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
045393161m×50mオレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04539316
2018-09-11
用途: 工事現場の安全対策
坂井建設株式会社建設業・工事業

工事現場内に設置しましたが、材料がしっかりとしているので施工がやりやすいです。

対象商品 : 04539316
2016-03-04
用途: 作業保全

使いやすいです。便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする