曜日別特売

コーナーガード(反射式)

コーナーガード(反射式) - アラオコーナーガード(反射式) - アラオ

500mmピッチでメモリがついているためカットが可能。
裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぎます。

厚さ(mm)6長さ(mm)2000幅(mm)270タイプ反射内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04539648270w×2000L黄×黒
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
04539657270w×2000L緑×白
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
04539666270w×2000Lグレー×白
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
04539675270w×2000L青×白
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする