曜日別特売

WELDCRAFT タングステン 2%セリウム

WELDCRAFT タングステン 2%セリウム - ミラー(ウエルドクラフト)WELDCRAFT タングステン 2%セリウム - ミラー(ウエルドクラフト)WELDCRAFT タングステン 2%セリウム - ミラー(ウエルドクラフト)WELDCRAFT タングステン 2%セリウム - ミラー(ウエルドクラフト)WELDCRAFT タングステン 2%セリウム - ミラー(ウエルドクラフト)WELDCRAFT タングステン 2%セリウム - ミラー(ウエルドクラフト)WELDCRAFT タングステン 2%セリウム - ミラー(ウエルドクラフト)
(8件のレビュー)

直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。
低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)

仕様セリウム交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他内容量1箱(10本)
全6種類を絞り込む
電極棒径(Φmm)
棒長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
電極棒径(Φmm)
棒長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04540025WC018X63.2150
24,710
23,980
26,378(税込)
当日出荷
04540034WC040X71.0175
3,008
2,998
3,298(税込)
当日出荷
04540043WC116X61.6150
5,840
5,798
6,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
04540052WC332X32.475
6,560
6,498
7,148(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
04540077WC532X74.0175
33,228
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
70067576WC332X62.4150
14,010
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-05-31
用途: アルミ溶接
TFX モーター自動車・二輪車・自転車関連業

安いと思い、購入したが
、届いたら75ミリ長でした、見なおしたら表記もあり、物は間違いありません、溶接も問題なく良好。短くカットされてるので少々割高だと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 70067576
2019-12-22
用途: TIG溶接

鉄溶接に使っています.
全く問題ありません.リピーターです.

1が参考にしています
対象商品 : 04540043
2020-03-30
用途: TIG溶接
有限会社田淵電気工業所建設業・工事業

良好に溶接できる。電極ケースも使い易くて保管に便利です。

対象商品 : 04540034
2017-11-25
用途: 精密溶接
ナザレデンタルサービス製造業

1~2mm程度のステンレス板やワイヤーなどを精密に溶接するために、この直径1mmが丁度良く、減りも少なく、価格も安くとても助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 04540043
2018-09-19
用途: TIG溶接
医療・福祉・介護関連業

迅速丁寧な対応に感謝します。少し細いかなと思いつつ購入しましたが、問題なく使用できています。

対象商品 : 70067576
2018-01-29
用途: TIG溶接
建設業・工事業

全く問題なし、消耗品なので安ければ安いほどよし。
リピートします。

対象商品 : 04540034
2016-10-27
用途: 機械修理

ウエルドクラフトの電極棒を使っています。値段も安く 持ちがいいような気がしますが

1が参考にしています
対象商品 : 04540068
2015-03-26
用途: 板金業

もちが良かったです

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする