曜日別特売

WELDCRAFT タングステン レアアース

WELDCRAFT タングステン レアアース - ミラー(ウエルドクラフト)WELDCRAFT タングステン レアアース - ミラー(ウエルドクラフト)WELDCRAFT タングステン レアアース - ミラー(ウエルドクラフト)WELDCRAFT タングステン レアアース - ミラー(ウエルドクラフト)WELDCRAFT タングステン レアアース - ミラー(ウエルドクラフト)
(15件のレビュー)

何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。

タイプ多種混合棒長(mm)150交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材全て比率97.3%タングステン、混合:セリウム・ランタン・イッ酸化物セリウム、ランタン、イットリウム、その他内容量1箱(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電極棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04540086WG018X63.2
17,410
16,980
18,678(税込)
当日出荷
04540095WG116X61.6
3,890
3,798
4,178(税込)
当日出荷
04540104WG332X62.4
9,590
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-01
用途: 鉄、ステンレス、チタン、アルミの溶接に仕様

しばらく使ってみた感想になります。
鉄、ステンレス、チタン、アルミの溶接に使用しました。
今まで使っていたセリタンに比べアークの集中性が悪く溶接しづらくなった。溶接部周辺の不純物も拾いやすくなり研ぐ回数が確実に増加。同じ品物を溶接するのにこのレアアースだと2~3本使っていたのが先日セリタンに戻したところ1本で間に合った。自分の感覚ではこのタングステンの良いところが正直ひとつも見当たらない。良いレビューが多いのか不思議。
しばらく使ってみて調子を崩すようなら、使用する前のタングステンに戻すことを強くおすすめします。

2が参考にしています
2024-01-30
用途: 鉄、ステンレス、チタン、アルミの溶接に仕様

今までモノタロウのセリタンを使っていたがレビューをみて購入。
アークの集中性が悪く先端から少し離れた位置からボワっと広がる感じで火がとぶのでワークとの感覚がつかみづらい。ヘタるのも早く研ぐ回数が増えてストレスを感じる。
研いでいる時の感覚も硬度をあまり感じず、どちらかといえば柔らかい部類に入る。すぐに研げてしまうのでそれが消耗しやすいことに繋がっているのかと感じる。
極端にいえば純タンの特性に近い。(柔らかくすぐ研げる、消耗が激しくすぐに先端が丸くなる。)トリタン、ベスタン、ランタン、セリタン、純タンと使ったことがありますが優位性は何も感じない。自分の経験からいうと消耗度でいえばベスタンが一番持ちがよかった。溶接欠陥の少なさではSUSとチタンの熱交換器の製作会社の在籍時に使用していた金色のゴールドランタンと呼ばれるタングステンが一番だった(メーカー等は聞いておらず不明、おそらくランタンの一種かと思います。)
現在はステンレスとアルミの溶接がメインのため次回はセリタンに戻します。

3が参考にしています
対象商品 : 04540095
2022-11-24
用途: ロボットTIG溶接。
株式会社新和製作所

このタングステンが今までで一番長持ち!
タン研ぎの回数が減りました。

対象商品 : 04540104
2021-06-28
用途: 溶接
製造業

多少アークの集中性が上がった気がするけどトリタンでいい、ちょっと高い

対象商品 : 04540104
2021-06-06
用途: 溶接
製造業

トリタンの変わりに使ってます。問題ありませんでした

対象商品 : 04540104
2021-03-06
用途: ステンレス・チタン・アルミの溶接
浜田商会自動車・二輪車・自転車関連業

アークスアートも良く・先端摩耗もトリタンより少ないので
ここ数年 これしか使ってないです!
もう少しだけ安ければ、さらに良いのですが。

対象商品 : 04540104
2021-03-06
用途: TIG溶接
大富士製茶有限会社農・林・水産業

鉄とステンレスとアルミなどに使えて長持ちする様な気がします。

対象商品 : 04540104
2019-07-03
用途: 鉄系の溶接
レジャー産業株式会社

メチャクチャいいです。自分が上手くなったと錯覚します。笑

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする