曜日別特売

MCサブテーブル(T溝タイプ)

MCサブテーブル(T溝タイプ) - ナベヤMCサブテーブル(T溝タイプ) - ナベヤ
材質FC250熱処理焼鈍表面処理塗装(黒皮部)クランプ穴/ユーザー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
溝数
仕上
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04984945MCSP1461台14006809518(H8)1201100.020.050.035研削545
1,310,000
1,098,000
1,207,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04984954MCSP1571台15007009518(H8)1001250.020.050.035研削600
1,490,000
1,398,000
1,537,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04984963MCSP6901台16009009520(H8)1501500.080.080.055機械810
1,840,000
1,698,000
1,867,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21380896MCSP20801個2000800100181001000.10.070.057機械882
2,200,000
1,998,000
2,197,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする