曜日別特売

MCサブテーブル(タップ穴タイプ)

MCサブテーブル(タップ穴タイプ) - ナベヤMCサブテーブル(タップ穴タイプ) - ナベヤ
材質FC250寸法H(mm)M16寸法F(mm)50寸法D(mm)50表面処理塗装(黒皮部)寸法C(mm)50寸法I(mm)0.02熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法G
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04984972MC256H516002525055個
281,000
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04984988MC408H10880025400120個
481,000
429,800
472,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04984997MC418H11180030410120個
487,000
439,800
483,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04985006MC326H666003532066個
356,000
319,800
351,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04985015MC456H926002545099個
445,000
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04985024MC508H13680025500150個
615,000
549,800
604,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04985033MC609H18790050600187個
750,000
669,800
736,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする