曜日別特売

鉄角型抜差蝶番

鉄角型抜差蝶番 - ジョー・プリンス竹下鉄角型抜差蝶番 - ジョー・プリンス竹下
(5件のレビュー)

小型抜差蝶番です。

用途科学機器、通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械質量(g)12仕上ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※左右勝手があります。注文時はご注意下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04541206B-11S-R
75
73
80(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
04541215B-11S-L
75
73
80(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-18
用途: 勝手口防寒内扉に使用
農・林・水産業

防寒目的の扉を設置する際、夏場は取り外して常設扉の網戸通風を使用できるようにしました。安価で非常に使いやすいです。

対象商品 : 04541206
2024-07-31
用途: 棚に使用
その他業種

本体は良くて使いやすい、スムーズに作業ができた、仕上がり後も使いがってが良く他の作業もやりやすかった。

対象商品 : 04541215
2023-03-03
用途: スプレーブースのふき返し板部で使用

可もなく不可もなくそれなりの商品だと思います。安価な部分は評価できます。

対象商品 : 04541206
2019-02-05
用途: リフォーム
Ante建設業・工事業

ベスト品でした。普通の蝶番を使うとどうしても摩耗ですり減り、黒い粉で周りが汚れてしまうので、この商品にワッシャーに樹脂チューブを切ったものを使ったところ上手くいきました。希望としてはステンレス製で軸に樹脂性のワッシャーが付いていると最高の商品です。

対象商品 : 04541206
2019-01-05
用途: 扉の丁番

扉を垂直に立ち上げるべく、抜き差し丁番の組合せを変えて、二段階に開けるように使いました。値段の割に質感も良く、非常に気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする