曜日別特売

ステンレス小型旗蝶番

ステンレス小型旗蝶番 - ジョー・プリンス竹下ステンレス小型旗蝶番 - ジョー・プリンス竹下

左右兼用型の旗蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

用途各種機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械質量(g)77RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4内容量1個
注意
※Eリングは付属していません。別途ご用意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04542642B-48-SUS
435
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする