鉄羽根付パイプ蝶番(長羽根2 管)

鉄羽根付パイプ蝶番(長羽根2 管) - ジョー・プリンス竹下鉄羽根付パイプ蝶番(長羽根2 管) - ジョー・プリンス竹下
用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※Eリングは付属していません。別途ご用意下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法B2(mm)
寸法A1(mm)
寸法B1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04542825B-70-3[羽根]熱間圧延鋼板(SPHC)[パイプ]硫黄快削鋼(SUM32)236106.550100
400
399
439(税込)
当日出荷
04542834B-70-4[羽根]熱間圧延鋼板(SPHC)[パイプ]硫黄快削鋼(SUM32)29613752130
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
04542816B-70-2[羽根]冷間圧延鋼板(SPCC)[パイプ]硫黄快削鋼(SUM32)157105.840100
320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする