グリーンアージラン液剤

グリーンアージラン液剤 - 石原バイオサイエンスグリーンアージラン液剤 - 石原バイオサイエンス
(3件のレビュー)

イネ科雑草から広葉雑草まで、幅広く防除。防除の難しいイネ科雑草であるメヒシバやスズメノカタビラに効果的。広葉雑草では、特にキク科雑草(アレチノギク、ヒメジョオンなど)に有効です。
日本芝での高い安全性。日本芝の生育期(春夏期、薬量0.4~0.6mL/m2)から休眠期(秋冬期、薬量1.0~1.25mL/m2)まで、幅広く使用できます。
人畜毒性、環境影響の少ない薬剤です。普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)に該当。散布後は芝地表面に留まらず、植物体内または土壌中で比較的速やかに分解されますので、土壌や水系を汚染する心配はほとんどありません。

剤形液剤(原液)適合場所芝生(日本芝)仕様農耕地用成分アシュラム37.0%性状淡褐色澄明水溶性液体適合作物すぎ(下刈り)、植木等、日本芝農林水産省登録第(号)22788毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04722323-1本(1L)
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
27441707-1本(5L)
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04722323
2020-02-16
用途: 芝生に使いました。
卸売・小売業

見事に草が生えて来ませんでした、芝生管理が楽になりました。

対象商品 : 04722323
2017-05-04
用途: たんぽぽ除草のため
株式会社吉野工業所

芝を枯らさずにたんぽぽに効く為購入し満足ですが、もう少し効き目が早く出ると更にいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 04722323
2021-05-17
用途: 芝生の除草に使用
その他業種

草の芽が大きくなると、やっぱり効きが悪いです。しかし、大半は枯れてきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする