ノーブランド
ビックリキ
明暗感知センサーを内蔵した犬のガーデンオブジェは、昼間は影に、夜間は光に反応してワンワンと吠えます。
材質
ポリ樹脂
仕様
明暗センサー式(ON/OFFスイッチ付)
質量(kg)
約5.5
電源
単3形乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×475×580
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04725708
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください