レーザ墨出器

レーザ墨出器 - 京セラインダストリアルツールズ

簡単操作でラインを照射!
軽量コンパクトタイプ

仕様屋内/屋外兼用、高輝度付属品三脚・受光器電源単3形アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター本体質量(kg)約1.0(電池含む)自動補正範囲約±3°本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×115×160制動方式磁気制動方式防塵・防滴IP54光源(nm)635赤色半導体レーザ(地墨650)レーザークラスクラス1M作業範囲(m)屋内モード/約10、屋外モード/約25(受光器使用時)光出力(mW)2.5以下アラーム(傾斜)約±3°以上でレーザ光点滅動作温度範囲(℃)-10~+40内容量1台
注意
※充電池は使用しないでください。マンガン電池は使用できません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
照射ライン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04885265HLL-200たちライン×1本、水平ライン、地墨点
99,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04885274HLL-300たちライン×2本、水平ライン、地墨点、鉛直点
130,000
取扱い終了
04885283HLL-400たちライン×4本、水平ライン、地墨点、鉛直点
150,000
取扱い終了
04885292HLL-700たちライン×4本、360°水平ライン、地墨点、鉛直
203,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする