モノタロウ

防じんマスク DS2

防じんマスク DS2 - モノタロウ
(175件のレビュー)

国家検定「DS2規格」のマスクです。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。

用途溶接、研磨作業など種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2質量(g)約9.5入数(枚)20吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM714使用限度時間(h)9排気抵抗(Pa)50以下ひもタイプお面式指定防護係数10内容量1箱(20枚)
取扱説明書:
注意
※このマスクは、防毒マスクではありません。
※誤った使い方をされますと健康に障害を及ぼしたり、死に至ることがあります。ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
※使用限度時間に達したものは使用を中止してください。再使用はできません。
※使用時間内であっても、破損もしくは著しい型崩れをしたものは、使用を中止してください。
※着用前に型崩れしていないか、マスクと顔の接点から空気の漏れがないか、使用限度時間内であることをご確認ください。
※スポンジ、ノーズクリップ、しめひもに異常がないか点検してからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04885308MH801
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04885308MH80162566361MH801MH801 防じんマスク DS2 モノタロウ 62566361防じんマスク DS2モノタロウ1箱(20枚)
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:175
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-13
用途: 粉塵の出る作業時

結構隙間なく装着できます。当然ですが呼吸自体はペラペラなマスクよりは抵抗感があります。

2025-06-05
用途: 防災用品として
製造業

火山灰対策用に購入しました。
災害は来ないほうが良いですが、住んでいる地域の都合上備えておくことは大切と感じています。

1が参考にしています
2025-05-13
用途: 防災用

万が一噴火等に出くわした時火山灰で喉をやられないよう購入しました
実際に使用していないので耐久性は未知数ですが、使わずに済むことを願ってます

1が参考にしています
2025-05-09
用途: 研磨作業時に
倉橋 鉄工所

DS-1はひもが切れたりしたが、これは大丈夫みたい
モノタロウ15% OFFの時、購入しています。

2025-02-18
用途: 活性炭やろ材交換

粉塵の程度によってDS1・DS2を使い分けています。
全面形防塵マスクは曇るので主にこちらを使います。

1が参考にしています
2024-12-14
用途: 解体、切断等
建設業・工事業

装着感がぴったりしているにも関わらず呼吸しやすく、安全に作業できます。
フィットさせるため2本のゴムがありますが脱着時に手間取るので工夫が必要の様です。(上のゴムだけでもフックなど引っ掛けるタイプ、または使いまわしができるバックル等あると便利かなと思います)

2024-12-20
用途: 機械設備の掃除に使用
株式会社恒川工業

清掃による埃が舞う中、カップ式のマスクは長時間着用しても苦にならない。DS2は微細な誇りも除去するため、作業のうがいでも異物が認められないのでうれしい

1が参考にしています
2024-12-09
用途: 粉塵がでる場所での簡易マスクとして使用
製造業

口元へ取り付けも簡単で鼻に当たる位置に金具が付いており、押さえて使用する事で粉塵の進入を抑える事ができ良い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2が参考にしています
2023-03-22

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする