曜日別特売

カラーキャブタイヤ(イエローライン)

カラーキャブタイヤ(イエローライン) - 富士電線工業カラーキャブタイヤ(イエローライン) - 富士電線工業

カラーラインで見分けやすい
レングスマーク(目盛)付き

導体断面積(mm2)22仕上外径(mm)11.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.844シース厚(mm)2.3導体構成(本/mm)7/20/0.45導体外径(Φmm)6.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
導体断面積(mm2)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04891197カラーWCT 22SQ 20m2220
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04891206カラーWCT 22SQ 30m2230
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする